Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 493121179099L
Stickad jacka dam (4931)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:493121179099L
Rubix:6060864
EAN:7330509379066

Produktinformation : Stickad jacka dam (4931), Gråmelerad/Svart, L - 493121179099L
Stickad jacka med luva i snygg design och bekväm kvalitet. Jackan är förstärkt med softshellmaterial på armbågar, axlar och ryggslut för ökad slitstyrka. Fritid som arbete, detta är jackan att trivas i. Jackan finns även i herrmodell 4930.
100% polyester, stickat, borstad insida, 380g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | strikketjakke dame gråmelert/svart<br/>100% polyester, en side børstet, 380 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran