Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 4955252499004XL
Vindtät fleecejacka (4955)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:4955252499004XL
Rubix:6242547
EAN:7330509485316

Produktinformation : Vindtät fleecejacka (4955), Svart, 4XL - 4955252499004XL
Slitstark fleecejacka i ett vindtätt material med andasfunktion. För ett oerhört högt nötningsmotstånd har fleecejackan CORDURA®-förstärkning på utsatta områden såsom axlar, armbågar, front, rygg och ärmar. Den har även flera funktionella ficklösningar, till exempel bröstficka och framfickor med blixtlås samt två innerfickor. För ökad komfort kan fleecejackan justeras i nederkant med dragsko och ärmavsluten har tumgrepp. Utrustad med reflexdetaljer för högre synbarhet.
100% polyester, 3-lagers fleece, laminerad, vind- och vattentät, andasfunktion, 280g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | fleecejakke vindtett svart<br/>100% polyester, laminert, vann- og vindtett, pustende, 280 g / m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran