Jacka för utomhusbruk Blåkläder Workwear 4765101099964XL
Microfleecejacka (4765)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:4765101099964XL
Rubix:6443780
EAN:7330509908075

Produktinformation : Microfleecejacka (4765), Svart/Mellangrå, 4XL - 4765101099964XL
Varm, skön och väldigt användbar jacka i microfleece med gridfleece på sidorna. Tillhör Unite-familjen och har mycket goda dekalmöjligheter. Finns som dammodell 4766.
100% polyester, microfleece, antipilling, 170 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | mikrofleecejakke svart/mellomgrå<br/>100 % polyester, mikrofleece, med antinupping, 170 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran