Referenser
Blåkläder Workwear:474925139933M
Rubix:6444053
EAN:7330509713945

Produktinformation : Softshelljacka (4749), Svart/Varselgul, M - 474925139933M
Flexibel och mångsidig softshelljacka med justerbar huva. Har mörka reflexer på axlar och baksida samt ordentliga dragkedjor. Jackan är designad för att ge dig maximal rörelseförmåga och är tillverkad i ett tyg som är både stretchigt, vind- och vattentätt.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | m |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | softshelljakke svart/gul<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 810,07 kr Ex moms
/ Styck
2 262,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran