Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B1023R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA10B1023R
Rubix:6352177
EAN:3660338408281

Dokumenter
Produktinformation : 10B-1 Z=23 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1610 Härdade tänder
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 23 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 10b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 76 mm |
| Indikativ diameter | 116.58 mm |
| Yttre diameter | 123.4 mm |
| Total bredd | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,56 kr Ex moms
/ Styck
655,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran