Referenser
Sati:PT05019
Rubix:110009

Produktinformation : 06B-3 Z=19 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 500 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,98 kr Ex moms
/ Styck
216,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran