Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B2033
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B2033
Rubix:6277031
EAN:3660338299667

Dokumenter
Produktinformation : 12B-2 Z=33 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 33 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 33 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 200.4 mm |
| Yttre diameter | 209.3 mm |
| Total bredd | 50 mm |
| Kroncirkelns diameter | 209.3 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 892,66 kr Ex moms
/ Styck
2 365,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran