Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B3036
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B3036
Rubix:6277051
EAN:3660338299469

Dokumenter
Produktinformation : 10B-3 Z=36 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 36 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 36 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 182.15 mm |
| Yttre diameter | 189.1 mm |
| Total bredd | 60 mm |
| Kroncirkelns diameter | 189.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,44 kr Ex moms
/ Styck
219,30 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran