Referenser
Sati:PS05061
Rubix:152117

Produktinformation : 06B-1 Z=61 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 61 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,65 kr Ex moms
/ Styck
608,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran