Referenser
Ersatt ref.:GOFDU8X100A4
Spartex:GOFDU8X100A4ISO
Rubix:6425900
Tillverkare:1234480 100
EAN:4043377016386


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 8X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 596,70 kr Ex moms
/ packet
3 245,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
100 mm