Referenser
Ersatt ref.:GOFDU4X40A4
Spartex:GOFDU4X40A4ISO
Rubix:6426028
Tillverkare:1234440 40
EAN:4043377015983


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Split pins A4 4X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 94 / ISO 1234 |
| Typ | cotter pin |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 000,96 kr Ex moms
/ packet
1 251,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
40 mm