Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies T20 40 X 48 X 5,70 X 4 95 AU V142
Spårringar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:T20 40 X 48 X 5,70 X 4 95 AU V142
Rubix:211216
Tillverkare:T20 40 X 48 X 5,70 X 4 95 AU V142



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 40 X 48 X 5.7 / 4 mm 95 AU V142
Groove ring T 20 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 48 mm |
| Höjd | 5.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,14 kr Ex moms
/ Styck
510,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
