Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421631
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421631
Rubix:524686
Tillverkare:40421631

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI300 60 X 75 X 10 / 7.5 mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,08 kr Ex moms
/ Styck
1 050,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
