Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421787
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421787
Rubix:525333
Tillverkare:40421787
Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal NI150 56 X 68 X 8.5 / 6 mm 80 NBR 878
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 56 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 68 mm |
| Höjd | 8.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

