Kullager med djup spårning FAG 6311-2Z-C4, Yttre diameter: 120 mm | Bredd: 29 mm | Innerdiameter: 55 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6311-2Z-C4
Rubix:181943
Tillverkare:0167237590040



Produktinformation : 6311-2Z-C4 FAG
Deep groove ball bearing 63..-2Z, single-row, according to DIN 625-1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1430 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 29 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Serier | 63.. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
