Kullager med djup spårning FAG 6200-C-2HRS, Yttre diameter: 30 mm | Bredd: 9 mm | Innerdiameter: 10 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6200-C-2HRS
Rubix:162745
Tillverkare:0621487960000
EAN:4012802383416
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter10 mm
Yttre diameter30 mm
Bredd9 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6200-C-2HRS FAG


Deep groove ball bearings 60..-C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)9x30x30 mm
Logistisk vikt34 g
Innerdiameter10 mm
Yttre diameter30 mm
Bredd9 mm
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelcn
Serier62..-c-2hrs
Materialsteel
Begränsa hastigheten26000 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r2600 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr7000 N
123,63 kr Ex moms
/ Styck
154,54 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.