Kullager med djup spårning FAG 6304-2Z, Yttre diameter: 52 mm | Bredd: 15 mm | Innerdiameter: 20 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6304-2Z
Rubix:163226
Tillverkare:0167228840000
EAN:4012801264006



Produktinformation : 6304-2Z FAG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
63..-2Z single-row ball bearings, deflector type, steel sheet cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 146 g |
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 14400 rpm |
| Begränsa hastigheten | 16800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7900 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 16900 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,23 kr Ex moms
/ Styck
275,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
