Kullager med djup spårning FAG 6212-C4, Yttre diameter: 110 mm | Bredd: 22 mm | Innerdiameter: 60 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6212-C4
Rubix:204714
Tillverkare:0167209200040
EAN:4054372722745
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd22 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6212.C4 Spårkullager


Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt791 g
Innerdiameter60 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd22 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc4
Serier62
Referenshastighet6800 rpm
Begränsa hastigheten9300 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r36500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr57000 N
1 169,21 kr Ex moms
/ Styck
1 461,51 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.