Kullager med djup spårning FAG 6217-C4, Yttre diameter: 150 mm | Bredd: 28 mm | Innerdiameter: 85 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6217-C4
Rubix:204725
Tillverkare:0167214380040
EAN:4064328766327

Produktinformation : 6217-C4 FAG
Radial deep groove ball bearings 62, main dimensions to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1910 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 85 mm |
| Yttre diameter | 150 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c4 |
| Serier | 62 |
| Referenshastighet | 5300 rpm |
| Begränsa hastigheten | 6700 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 64000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 89000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 026,92 kr Ex moms
/ Styck
3 783,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran