Kullager med djup spårning FAG 6207-C-2Z, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 35 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6207-C-2Z
Rubix:6245798
Tillverkare:0789827310000
EAN:4047643293556
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd17 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6207-C-2Z FAG


Deep groove ball bearing 62. . -C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage
Deep groove ball bearing 62..-C-2Z, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt280 g
Innerdiameter35 mm
Yttre diameter72 mm
Bredd17 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelcn
Serier62..-c-2z
Materialsteel
Referenshastighet11300 rpm
Begränsa hastigheten12700 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r15400 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr28000 N
317,29 kr Ex moms
/ Styck
396,61 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.