Kullager med djup spårning FAG 6214-2Z, Yttre diameter: 125 mm | Bredd: 24 mm | Innerdiameter: 70 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6214-2Z
Rubix:163001
Tillverkare:0167211870000
EAN:4012801203364

Produktinformation : 6214-2Z FAG
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 24x125x125 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1110 g |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 125 mm |
| Bredd | 24 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 6100 rpm |
| Begränsa hastigheten | 7000 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 44000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 66000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 056,89 kr Ex moms
/ Styck
2 571,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran