Kullager med djup spårning FAG 6218-2Z-C3, Yttre diameter: 160 mm | Bredd: 30 mm | Innerdiameter: 90 mm

Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:6218-2Z-C3
Rubix:163043
Tillverkare:0167215350030
EAN:4064328764286
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter90 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd30 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6218-2Z-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Styrkor

High load capacity, high rotational speed possible.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)30x160x160 mm
Logistisk vikt2216 g
Innerdiameter90 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd30 mm
Tätatvå metallsköldar
Typ av lagerspelc3
Serier62..-2z
Materialsteel
Referenshastighet5100 rpm
Begränsa hastigheten5400 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r74000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr102000 N
4 097,57 kr Ex moms
/ Styck
5 121,96 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.