Kullager med djup spårning FAG 6315-M-J20AA-C3, Yttre diameter: 160 mm | Bredd: 37 mm | Innerdiameter: 75 mm

63..

Se teknisk information

Referenser

FAG:6315-M-J20AA-C3
Rubix:204813
Tillverkare:0390155130030
EAN:4026677998088
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter75 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd37 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 6315-M-J20AA-C3 FAG


Deep groove ball bearing 63..-M, single row, cf. DIN 625-1

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt3744 g
Innerdiameter75 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd37 mm
Tätaöppen
Typ av lagerspelc3
Serier63..
Burmässing
26 027,72 kr Ex moms
/ Styck
32 534,65 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.