Kullager med djup spårning FAG 6314-RSR, Yttre diameter: 150 mm | Bredd: 35 mm | Innerdiameter: 70 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6314-RSR
Rubix:163379
Tillverkare:0384056360000
EAN:4012801280570

Produktinformation : 6314-RSR FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2575 g |
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 150 mm |
| Bredd | 35 mm |
| Täta | en gummitätning |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 63..-rsr |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 2800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 69000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 115000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 130,92 kr Ex moms
/ Styck
5 163,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
