Kullager med djup spårning FAG 6207-N-C3, Yttre diameter: 72 mm | Bredd: 17 mm | Innerdiameter: 35 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6207-N-C3
Rubix:154351
Tillverkare:0167203180030
EAN:4012801069694

Produktinformation : 6207-N-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-N, single row, ring groove, steel sheet metal cage
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 275 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 17 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62..-n |
| Referenshastighet | 10400 rpm |
| Begränsa hastigheten | 13800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 15300 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 27500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,17 kr Ex moms
/ Styck
613,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
