Kullager med djup spårning FAG 6205-C-2HRS, Yttre diameter: 52 mm | Bredd: 15 mm | Innerdiameter: 25 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6205-C-2HRS
Rubix:162865
Tillverkare:0621658600000
EAN:4012802384154



Produktinformation : 6205-C-2HRS FAG
Deep groove ball bearings 60..-C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1
Ball bearings 62..-C-2HRS, single row, generation C, seals, sheet steel cage
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 133 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | 62..-c-2hrs |
| Material | steel |
| Begränsa hastigheten | 12200 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 7800 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 15900 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,55 kr Ex moms
/ Styck
254,44 kr Inkl moms
- Tillgängliga
