Kullager med djup spårning FAG 6226-C3, Yttre diameter: 230 mm | Bredd: 40 mm | Innerdiameter: 130 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
FAG:6226-C3
Rubix:163097
Tillverkare:0167219770030
EAN:4012801203920

Produktinformation : 6226-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6000 g |
| Innerdiameter | 130 mm |
| Yttre diameter | 230 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Täta | öppen |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62 |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 3900 rpm |
| Begränsa hastigheten | 3850 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 146000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 177000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 993,43 kr Ex moms
/ Styck
13 741,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
