Kullager med djup spårning FAG 6212-2Z-C3, Yttre diameter: 110 mm | Bredd: 22 mm | Innerdiameter: 60 mm
Spårkullager
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:6212-2Z-C3
FAG:6212-2Z-C3
Rubix:162972
Tillverkare:0167209540030
EAN:4054372722783

Produktinformation : 6212-2Z-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Styrkor
High load capacity, high rotational speed possible.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 807 g |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Täta | två metallsköldar |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Serier | 62..-2z |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 6800 rpm |
| Begränsa hastigheten | 7900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 36500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 57000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
973,36 kr Ex moms
/ Styck
1 216,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran