Kullager med djup spårning FAG 6300-B-2DRS-L278, Yttre diameter: 35 mm | Bredd: 11 mm | Innerdiameter: 10 mm
Kullager med djup spårning FAG
Se teknisk informationReferenser
FAG:6300-B-2DRS-L278
Rubix:6005885



Produktinformation : Spårkullager 6300-B-2DRS-L278
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Bredd | 11 mm |
| Täta | två gummitätningar |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
