Referenser
Beta Tools:920PE 3
Rubix:6038219
Tillverkare:009200410
EAN:8014230034775

Produktinformation : 920PE 3-SOCKET DRIVERS FOR HEXAG. SCREWS - BETA
Användningsområden
Hexagon Screws
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 62,3 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 58 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
