Referenser
Wera:05060408001
Rubix:6402380
Tillverkare:05060408001
EAN:4013288101020



Dokumenter
Produktinformation : 869/4 13,0 x 50 mm, Nutsetter - 05060408001 - WERA
Non-magnetic design. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6. 3.
Styrkor
•Nutsetter for hexagon head screws
Strong permanent magnet
Metric
1/4" hexagon drive
Strong permanent magnet
Metric
1/4" hexagon drive
Teknisk information
Attribut
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 13 mm |
| Modell | 869/4 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,74 kr Ex moms
/ Styck
79,68 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran