Referenser
Stahlwille:03110027
Rubix:6185780
EAN:4018754102006



Produktinformation : INSEXHYLSA TORX 1/2'' 54 TXB T 27 - 3110027 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x23x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 71 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 55 mm |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t27 |
| Modell | 54txb |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 110,05 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 387,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
