Bitshylsa Gedore ITX 32 T60

hylsa Torx - ITX 32

Se teknisk information

Referenser

Gedore:ITX 32 T60
Rubix:6031643
Tillverkare:6271780
EAN:4010886627174
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter3/4 ''
Längd80 mm
Avtrycktorx-profil
Se alla caracteristics

Produktinformation : BITSHYLSA 3/4'' TORX T60 - ITX 32 T60 - 6271780 - GEDORE


Screwdriver bit socket 3/4" TX T60 Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt346 g
Fyrkantsadapter3/4 ''
Längd80 mm
Avtrycktorx-profil
Avtryckstorlekt60
Modellt60
Slutbehandlingkromad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran