Referenser
Wera:05027932001
Rubix:6029553
EAN:4013288093349

Produktinformation : 300 TX 8/1,2 Nm, TORX Torque-indicator - 05027932001 - WERA
Characteristics: Tightening torque: 0.6 N·m - 3.0 N·m (0.4 ft.lb- 2.2 ft.lb), prefixed Accuracy: ± 10% Blade: hex, 4 mm, tightened Realization: Black Point point Handle: Kraftform anti-bearing, multi-component
Användningsområden
Use: TORX® impression
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | torx-profil |
|---|---|
| Avtryckstorlek | tx8 |
| Bladlängd | 65 mm |
| Längd | 170 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,83 kr Ex moms
/ Styck
683,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran