Snäckväxel Bonfiglioli W 75 U D30 50 P80 B14 B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:W 75 U D30 50 P80 B14 B3
Rubix:6254595
Tillverkare:2G240124H1
brand logo

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : W 75 U 50/1 P80 B14 B3 D30 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)127x199x222 mm
Logistisk vikt9400 g
Reduktion50
Typsnäckväxel
9 824,45 kr Ex moms
/ Styck
12 280,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran