Series-VF/W Snäckväxlar
Monteringsform | VF |
---|---|
Typ | Snäckväxel |
Reduktion | 18 |
Monteringsform | VF |
---|---|
Typ | Snäckväxel |
Reduktion | 18 |
Storlek | 49 |
Vridmoment | 88 N.m |
Vikt | 3 kg |
Hålaxeldiameter | 19 mm |
Axelns diameter | 21.8 mm |
Monteringsform | Axel |
Axelmonterad | Ja |
Axel / fläns monterad | Axel monterad |
Fixering avstånd från centrum till centrum | 165 mm |
Auth. vridmoment | 88 N.m |
Tillgängliga