Snäckväxel Bonfiglioli W 110 U 30 P100 B5 B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:W 110 U 30 P100 B5 B3
Rubix:6254572
Tillverkare:2G32011861002
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion30
Storlek110
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : W 110 U 30/1 P100 B5 B3 D42 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)250x276x360,1 mm
Logistisk vikt29000 g
Reduktion30
Storlek110
Vridmoment830 N.m
Vikt29 kg
Typsnäckväxel
Hålaxeldiameter28 mm
Axelns diameter31.3 mm
Monteringsformfläns
Fixering avstånd från centrum till centrum215 mm
Auth. vridmoment830 N.m
18 947,98 kr Ex moms
/ Styck
23 684,97 kr Inkl moms
  • Tillgängliga