Referenser
Bonfiglioli:VF30A15P63B14B3
Rubix:6402797
Tillverkare:200320099



Dokumenter
Produktinformation : VF30 A 15/1 P63 B14 D14 mm B3
Bonfiglioli snäckväxelmotorer representerar ett obestritt riktmärke från industrin. Dessa växelmotorer innehåller, i lika stor utsträckning, tekniken som härrör från material och tillverkningsundersökningar, total kvalitet och allmänt erkänd priskonkurrens. Konstruktionen garanterar absolut flexibilitet med val mellan många produktkonfigurationer, ingångssida och kommandosida, allt erbjuds på standardbasis. Konfigurationer finns också med dubbla masker och en spiralreduktionsenhet, med eller utan en momentbegränsande anordning, för att skapa ett komplett och mångsidigt system.
Styrkor
- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
Användningsområden
En utomordentlig design åstadkommen genom materialforskning och de mest avancerade tillverkningsmetoderna
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 90x98x130 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1100 g |
| Reduktion | 15 |
| Storlek | 30 |
| Vridmoment | 24 N.m |
| Vikt | 1.1 kg |
| Typ | worm gearbox |
| Hålaxeldiameter | 11 mm |
| Axelns diameter | 12.8 mm |
| Monteringsform | foot |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 75 mm |
| Auth. vridmoment | 24 N.m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 623,72 kr Ex moms
/ Styck
3 279,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran