Snäckväxel Bonfiglioli VF44P170P63B5B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk information

Referenser

Bonfiglioli:VF44P170P63B5B3
Rubix:6365989
Tillverkare:200480271
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion70
Storlek44
Se alla caracteristics

Produktinformation : VF44 P1 70/1 P63 B5 B3 D18 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2000 g
Reduktion70
Storlek44
Vridmoment29 N.m
Vikt2 kg
Typworm gear unit
Axelns diameter18 mm
Monteringsformshaft
119 mm
140 mm
3 015,77 kr Ex moms
/ Styck
3 769,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran