Snäckväxel Bonfiglioli VF49P160P63B14B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:VF49P160P63B14B3
Rubix:6443056
Tillverkare:200680307
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion60
Storlek49
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : VF 49 P1 60/1 P63 B14 B3 D25 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)90x133x150,5 mm
Logistisk vikt3000 g
Reduktion60
Storlek49
Vridmoment88 N.m
Vikt3 kg
Typworm gearbox
Hålaxeldiameter11 mm
Axelns diameter12.8 mm
Monteringsformshaft
Fixering avstånd från centrum till centrum75 mm
Auth. vridmoment88 N.m
3 769,50 kr Ex moms
/ Styck
4 711,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran