Referenser
Bonfiglioli:W 63 U 80 P71 B14 B3
Rubix:6254605
Tillverkare:2G200130G1



Dokumenter
Produktinformation : W 63 U 80/1 P71 B14 B3 D25 mm
Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna.
Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.
Styrkor
- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
Användningsområden
Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 6100 g |
|---|---|
| Reduktion | 80 |
| Storlek | 63 |
| Vridmoment | 190 N.m |
| Vikt | 6.1 kg |
| Typ | snäckväxel |
| Hålaxeldiameter | 14 mm |
| Axelns diameter | 16.3 mm |
| Monteringsform | fläns |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 85 mm |
| Auth. vridmoment | 190 N.m |
| 187,2 mm | |
| 120 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 064,26 kr Ex moms
/ Styck
10 080,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran