Snäckväxel Bonfiglioli W 86 U 10 P100/112 B5 B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:W 86 U 10 P100/112 B5 B3
Rubix:6254645
Tillverkare:2G28010671
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion10
Storlek86
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : W 86 U 10/1 P112 B5 B3 D35 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)250x236x311,9 mm
Logistisk vikt13800 g
Reduktion10
Storlek86
Vridmoment440 N.m
Vikt9.5 kg
Typsnäckväxel
Hålaxeldiameter28 mm
Axelns diameter31.3 mm
Monteringsformfläns
Fixering avstånd från centrum till centrum130 mm
Auth. vridmoment440 N.m
11 728,51 kr Ex moms
/ Styck
14 660,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran