Snäckväxel Bonfiglioli W 63 U 15 P90 B5 B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:W 63 U 15 P90 B5 B3
Rubix:6254652
Tillverkare:2G20010951
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion15
Storlek63
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : W 63 U 15/1 P90 B5 B3 D25 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)200x174,5x234,7 mm
Logistisk vikt6400 g
Reduktion15
Storlek63
Vridmoment190 N.m
Vikt6.4 kg
Typsnäckväxel
Hålaxeldiameter24 mm
Axelns diameter27.3 mm
Monteringsformfläns
Fixering avstånd från centrum till centrum165 mm
Auth. vridmoment190 N.m
8 064,26 kr Ex moms
/ Styck
10 080,33 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran