Referenser
Stahlwille:48560008
Rubix:6185024
EAN:4018754123209



Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX DRALL 3-KOMP HANDTAG 4856 T 8 - 48560008 - STAHLWILLE
Styrkor
•With hollow point
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x21x146 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 50 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Bladlängd | 60 mm |
| Längd | 155 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
771,95 kr Ex moms
/ 5 Styck
964,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
