Referenser
Stahlwille:08340030
Rubix:6185679
EAN:4018754012022



Produktinformation : BITS TORX 1295 - 8340030 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x70 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 16 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Bladlängd | 70 mm |
| Längd | 70 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 048,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 311,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
