Referenser
Stahlwille:47241080
Rubix:6185058
EAN:4018754030286



Produktinformation : FÖRGASARSKRUVMEJSLAR DRALL 4724 3 1,2X8,0X 25 - 47241080 - STAHLWILLE
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, short version, Chrome-Alloy-Steel, matt chrome-plated, black tip.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x31x85 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 39 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,2 x 8 mm |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 80 mm |
| Slutbehandling | satin/krom |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 084,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 355,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran