Referenser
Bahco:020.140.250
Rubix:429965
EAN:8412814020143

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 14X250 - 020.140.250
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 350 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 14x2,5 mm |
| Bladlängd | 250 mm |
| Längd | 395 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,67 kr Ex moms
/ Styck
434,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
