Referenser
Bahco:616-0-75
Rubix:429171
EAN:7314150124510

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 0X75 - 616-0-75
Styrkor
Comfortable two-component handle giving effective torque transmission|Easy identification from the markings on the handle|Nickel-plated blade to prevent oxidation
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz0 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 155 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,55 kr Ex moms
/ Styck
81,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
