Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX2,5X14EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX2,5X14EFA2-50
Rubix:6431928
Tillverkare:14581225 14
EAN:4043377285539


Teknisk sammanfattning
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 2,5X14 TX8 - 14581225 14
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 2,5X14 T8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 14 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,81 kr Ex moms
/ packet
259,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
14 mm