Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF1X3EFA4-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF1X3EFA4-50
Rubix:6433868
Tillverkare:096341 3
EAN:4043377110909


Teknisk sammanfattning
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-50 1X3 - 096341 3
Slotted countersunk head screws A4-50 1X3 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M1 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 1 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 334,35 kr Ex moms
/ packet
5 417,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
3 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M1